Referencias
Beta Tools:1376X 400
Rubix:798165803000
fabricante:013760140
EAN:8014230353166

Documentos
Detalles de producto : 1376X 400-MARTILLOS PARA CARPINTEROS
Martillos de cabeza cuadrada y boca sacaclavos con sede portaclavos e imán para carpinteros mango en madera
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 555x155x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 604 g |
| Tipo | maza |
| Sección | 27 mm |
| Longitud | 450 mm |
| Peso | 604 g |
| Longitud de cabezal | 132 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,68 € Sin IVA
/ unidad
26,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
