Referencias
Beta Tools:MV15
Rubix:798161066000
fabricante:024510015
EAN:8014230517148

Detalles de producto : MV15-TERMOFORMADO SUAVE VACIO
modulo de llaves combinadas de espuma M15
Cualidades
modulo de llaves combinadas de espuma M15
Aplicaciones
Contenedores y surtidos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 385x155x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 200 g |
| Número de compartimentos | 14 |
| Longitud | 60 mm |
| Altura | 155 mm |
| Anchura | 385 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,43 € Sin IVA
/ unidad
41,66 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
