Referencias
Facom:PM.MODMI1
Rubix:798527596000
EAN:3148517922211

Detalles de producto : PM.MODMI1 BANDEJA ESPUMA MODM.MI1
Bandejas/modulos espuma
BANDEJA ESPUMA PARA MODM.MI1
Información técnica
Atributos
| Número de compartimentos | 7 |
|---|---|
| Longitud | 418 mm |
| Altura | 188 mm |
| Anchura | 45 mm |
| Material | espuma |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,95 € Sin IVA
/ unidad
44,71 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
