Referencias
Beta Tools:MV33
Rubix:798679650000
fabricante:024510033
EAN:8014230671604

Detalles de producto : MV33-TERMOFORMADO SUAVE VACIO
modulo espuma juego llaves fijas y allen M33
Cualidades
modulo espuma juego llaves fijas y allen M33
Aplicaciones
Contenedores y surtidos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 385x155x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 138 g |
| Número de compartimentos | 14 |
| Longitud | 60 mm |
| Altura | 155 mm |
| Anchura | 385 mm |
| Material | termoformado rígido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,43 € Sin IVA
/ unidad
41,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
