1260NK 4X30-DESTORNILLADORES EN BLISTER <<DESCATALOGADO>>
Destornillador Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:1260NK 4X30
Rubix:798707582000
fabricante:012609103
EAN:8014230730264

Detalles de producto : 1260NK 4X30-DESTORNILLADORES EN BLISTER <<DESCATALOGADO>>
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 250x85x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 36,2 g |
| Tamaño de huella | 4 |
| Longitud de hoja | 30 mm |
| Longitud | 30 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada en (15) días
