Referencias
Stanley:1-65-400
Rubix:798223273000
EAN:3253561654008

Detalles de producto : 1-65-400 F/MAX S/D PARALLEL 5.5X30
Descripción
Mango bimateria asegurando una transmisión óptima del corte. Cómodo: Adaptado a la ergonomía de la mano. Localización fácil y rapida: cada huella identificada por un color distinto
Destornillador FatMax® 5,5 X 30 mm
Cualidades
tinto
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 32x32x91 mm |
|---|---|
| Huella | plano |
| Tamaño de huella | 5.5 |
| Longitud de hoja | 30 mm |
| Longitud | 30 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,66 € Sin IVA
/ unidad
6,85 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días