Referencias
Beta Tools:1290 4X100
Rubix:798170206000
fabricante:012900030
EAN:8014230382388

Documentos
Detalles de producto : 1290 4X100-DESTORNILL. CABEZA RANURADA
Destornilladores para tornillos con cabeza ranurada
Cualidades
Screwdriver for slotted screws
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 210x95x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 42,4 g |
| Tamaño de huella | 4 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Longitud | 196 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,50 € Sin IVA
/ unidad
10,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
