ATF5.5X100 DESTORNILLADOR FORJADO 5.5X100
ATF- Destornilladores para tornillos ranurados hoja forjada
Ver información técnicaReferencias
Facom:ATF5.5X100
Rubix:798739865000
EAN:3662424096204

Detalles de producto : ATF5.5X100 DESTORNILLADOR FORJADO 5.5X100
• Hoja forjada con resistencia elevada a la torsión
• Hoja extra larga hasta 250 mm para accesos difíciles y alejados.
•Tratamiento térmico en línea: +100% de vida útil y +100% de resistencia.
•Ergonomía optimizada.
•Más resistente a la corrosión
•Marcado laser
•Mejor adapatación al tornillo, aumentando el par y disminuyendo el desgaste.
DESTORNILLADOR FORJADO 5.5X100
Información técnica
Atributos
| Huella | plano |
|---|---|
| Tamaño de huella | 5.5 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Longitud | 209 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,96 € Sin IVA
/ unidad
7,21 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días