AN3X100SLS DESTORNILLADOR PUNTA PLANA 3X100

AN-ANF.SLS - Destornilladores PROTWIST® para tornillos ranurados - hojas fresadas

Ver información técnica

Referencias

Facom:AN3X100SLS
Rubix:798629899000
EAN:3662424028076
brand logo

Resumen técnico

Huellaplano
Tamaño de huella3
Longitud de hoja100 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AN3X100SLS DESTORNILLADOR PUNTA PLANA 3X100


• Herramienta equipada de una solución de enganche FACOM SLS que evita cualquier riesgo de caida accidental. • La solución de cable engatillado "giratorio" elegido y testado por Facom, preserva la ergonomía de uso de la herramienta (llaves de 8 a 30mm). • Hoja de carbono-silicio: solidez y resistencia a la flexión. • Mango ergonómico bi-materia resistente a los impactos, a la abrasión y a los productos químicos. • Presentación: hoja cromada mate, huella zincada.
AN-ANF.SLS - DESTORNILLADORES PROTWIST® PARA TORNILLOS RANURADOS - HOJAS FRESADAS | AN3X100SLS

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)195x26x19 mm
Peso con embalaje52 g
Huellaplano
Tamaño de huella3
Longitud de hoja100 mm
Longitud203 mm
Acabadocromado
20,11 € Sin IVA
/ unidad
24,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días