Referencias
Beta Tools:1051
Rubix:798165757000
fabricante:010510025
EAN:8014230039695

Detalles de producto : 1051-MORDAZA LARGAS DOBLE REGULACION
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 295x78x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 774 g |
| Capacidad de sujeción | 65 mm |
| Longitud | 255 mm |
| Peso | 774 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,55 € Sin IVA
/ unidad
105,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
