Referencias
Beta Tools:1010BM 160
Rubix:798171127000
fabricante:010100036
EAN:8014230421957


Resumen técnico
| Forma de la punta | largo |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 51.5 mm |
| Longitud | 160 mm |
Detalles de producto : 1010BM 160-ALICATES LARGA Y GRANULADA BM
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 215x75x42 mm |
|---|---|
| Peso neto | 126,5 g |
| Forma de la punta | largo |
| Longitud del pitorro | 51.5 mm |
| Longitud | 160 mm |
| Capacidad de corte | 51.5 mm |
| Peso | 126.5 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,30 € Sin IVA
/ unidad
39,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días