Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7311-B-XL-MP-P6, Diámetro exterior: 120 mm | Diámetro interior: 55 mm | Anchura: 29 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular 73
Ver información técnicaReferencias
FAG:7311-B-XL-MP-P6
Rubix:798010519000
fabricante:0191175070000
EAN:4012801283434




Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 29 mm |
Detalles de producto : 7311-B-XL-MP-P6
Rodamiento de bolas de contacto angular 73..-B-XL-MP, de una hilera
Single row angular contact ball bearing, main dimensions according to DIN 628-1, solid brass cage, accuracy P6, modified inner construction, pressure angle 40°
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 29x120x120 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1570 g |
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 29 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 73..-b |
| Jaula | latón |
| Precisión | p6 (abec 3 / iso class 6) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
249,65 € Sin IVA
/ unidad
302,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días