Referencias
SKF:90006
Rubix:000090006010
fabricante:504653
EAN:0085311040747


Resumen técnico
| Diámetro interior | 228.6 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 254 mm |
| Anchura | 15.88 mm |
Detalles de producto : 90006
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 383,2 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 228.6 mm |
| Diámetro exterior | 254 mm |
| Anchura | 15.88 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
216,97 € Sin IVA
/ unidad
262,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días