Referencias
SKF:7449
Rubix:798108692000
fabricante:505747
EAN:0085311005609


Resumen técnico
| Diámetro interior | 19.05 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 31.75 mm |
| Anchura | 9.525 mm |
Detalles de producto : 7449
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 19.05 mm |
| Diámetro exterior | 31.75 mm |
| Anchura | 9.525 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,01 € Sin IVA
/ unidad
15,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días