Referencias
SKF:3687
Rubix:799052126000
fabricante:512704
EAN:0085311002721


Resumen técnico
| Diámetro interior | 9.53 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 19.02 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
Detalles de producto : 3687
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2,2 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 9.53 mm |
| Diámetro exterior | 19.02 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,87 € Sin IVA
/ unidad
5,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días