Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM7 145,00 175,00 15,00 902
Rubix:799071475000
fabricante:49372320


Resumen técnico
| Diámetro interior | 145 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 175 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM7 145,0X 175,0X 15,0 902
Tipos estándar según DIN 3760, con manga exterior de elastómero, con y sin labio antipolvo adicional (SL) para proteger contra niveles de suciedad exterior ligeros a medios.
Cualidades
•Amplio campo de aplicaciones en todos los sectores de la industria
Estanqueidad fiable del orificio del alojamiento, incluso con mayor rugosidad del orificio, dilatación térmica y carcasas partidas, permitiendo también el sellado de medios de baja viscosidad y gaseosos
Labio antipolvo adicional como sello suplementario contra la entrada moderada y media de polvo y suciedad desde el exterior (BA. . . SL)
Labio de sellado con muelle
Labio antipolvo adicional (BA…SL)
Perfil del labio de sellado, labio de sellado mecanizado en la cara frontal
Perfil del labio de sellado, labio de sellado acabado
Estanqueidad fiable del orificio del alojamiento, incluso con mayor rugosidad del orificio, dilatación térmica y carcasas partidas, permitiendo también el sellado de medios de baja viscosidad y gaseosos
Labio antipolvo adicional como sello suplementario contra la entrada moderada y media de polvo y suciedad desde el exterior (BA. . . SL)
Labio de sellado con muelle
Labio antipolvo adicional (BA…SL)
Perfil del labio de sellado, labio de sellado mecanizado en la cara frontal
Perfil del labio de sellado, labio de sellado acabado
Aplicaciones
Ejes;Herramientas eléctricas;Cajas de engranajes industriales
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 145 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 175 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,87 € Sin IVA
/ unidad
149,88 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días