Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49341475
Rubix:798552349000
fabricante:050X070X08BAUM4X7 72NBR902

Documentos
Detalles de producto : BAUM4X7 50 70 8 0049341475
• Diseño estándar según DIN 3760
• Con resorte de tensión
• Capa exterior de caucho
• Sin reborde protector
• Con resorte de tensión
• Capa exterior de caucho
• Sin reborde protector
72 NBR 902
Cualidades
Muy buena estanqueidad estática con medios de baja viscosidad o gases.
Aplicaciones
• Cajas de cambios industriales
• Ejes (con exposición moderada a suciedad)
• Herramientas eléctricas
• Cajas de cambios de máquinas agrícolas y de construcción
• Ejes (con exposición moderada a suciedad)
• Herramientas eléctricas
• Cajas de cambios de máquinas agrícolas y de construcción
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,15 € Sin IVA
/ unidad
44,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
