Referencias
SKF:23685
Rubix:798116976000
fabricante:516232
EAN:0085311026031


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60.33 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 82.58 mm |
| Anchura | 11.51 mm |
Detalles de producto : 23685
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 31,7 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60.33 mm |
| Diámetro exterior | 82.58 mm |
| Anchura | 11.51 mm |
| Material | acm |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,39 € Sin IVA
/ unidad
19,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días