BAUM7SLX7 200,0X 230,0X 15,0 585
Juntas de estanqueidad de eje y anillos gamma Freudenberg Sealing Technologies
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Freudenberg Sealing Technologies:520230
Rubix:799072324000
fabricante:520230


Resumen técnico
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM7SLX7 200,0X 230,0X 15,0 585
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
546,14 € Sin IVA
/ unidad
660,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días