B2FUD 90 110 13 40412212

Junta del eje B2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412212
Rubix:090110134038
fabricante:40412212
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B2FUD 90 110 13 40412212


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio de estanquidad dispuesto radialmente para estanquizar ejes. El retén consta de un manguito de goma, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción anular.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura13 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
86,70 € Sin IVA
/ unidad
104,91 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días