Referencias
Renold:140A1S11I
Rubix:904280001130




Detalles de producto : ASA 140 1 CL
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,188 g |
|---|---|
| Cadena | 140a1 |
| Paso de cadena | 44.45 mm |
| Diámetro de rodillo | 25.4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,06 € Sin IVA
/ unidad
88,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días