20 B3 MR CL - REF MDJ.C20B3SPL

Eslabón de conexión BS para cadena de lados rectos

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:MDJ.C20B3SPL
Rubix:799168140000
fabricante:884396
EAN:3660338378232
brand logo
Resumen técnico
Cadena20b-3
Paso de cadena31.75 mm
Perfiltriplex (3)
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 20 B3 MR CL - REF MDJ.C20B3SPL


Todos los componentes de la cadena MECALINE cumplen con los estándares europeos DIN8187-ISO606 para brindar estabilidad dimensional. Los eslabones de conexión permiten unir las longitudes cortadas de la cadena según corresponda
20B3 Eslabón de unión triplex para cadenas de lados rectos (tipo de pasador partido) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Cualidades

Componentes tratados térmicamente, alta durabilidad

Aplicaciones

Para uso con cadena BS y piñones

Información técnica


Atributos
Cadena20b-3
Paso de cadena31.75 mm
Perfiltriplex (3)
Materialacero al carbono
Diámetro de rodillo19.05 mm
Tipoenlace de conexión
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,96 Sin IVA
/ unidad
3,58 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días