Referencias
Renold:08B1HSS30I
Rubix:798268783000
EAN:0673766039364



Detalles de producto : 08 B1 HYDROSERVICE OL Nº 30
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,019 g |
|---|---|
| Cadena | 08b1hs |
| Paso de cadena | 12.7 mm |
| Diámetro de rodillo | 8.51 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,86 € Sin IVA
/ unidad
10,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días