Referencias
Renold:12B2S11I
Rubix:799049038000

Detalles de producto : 12 B2 CL11
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,04 g |
|---|---|
| Cadena | 12b2 |
| Paso de cadena | 19.05 mm |
| Diámetro de rodillo | 12.07 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,49 € Sin IVA
/ unidad
7,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días