RS32B-1 CL

BS GT4 Ganador Enlace de conexión

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Tsubaki:RS32B 1 CL CP
Rubix:798613254000
fabricante:2790320002
EAN:8718472232370
brand logo
Resumen técnico
Cadenabs runner
Paso de cadena50.8 mm
Perfilsimplex (1)
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RS32B-1 CL


La cadena de rodillos BS/DIN GT4 Winner RS de Tsubaki es la cadena más avanzada del mercado europeo. El producto está disponible en tamaños de cadena desde RF06B hasta RS48B*. Tiene a su disposición ejecuciones simplex, duplex y triplex.
Tsubaki GT4 Winner cuenta con las siguientes ventajas:
- Lube Groove Bush para retener el aceite en el punto de contacto, donde la cadena más lo necesita, proporcionando un depósito interno para el lubricante. El resultado es una cadena que dura más tiempo con menores costes de mantenimiento a lo largo de su vida útil. El casquillo Lube Groove está disponible en los tamaños RS16B a RS24B.
- Casquillo sin soldadura con un perfil cilíndrico y un acabado superficial muy precisos que mejoran el contacto superficial entre el pasador y el casquillo, así como la retención de lubricante.
- El eslabón de conexión Ring Coin permite especificar la cadena hasta su máxima potencia nominal en kW.
- El diseño del pasador de hundimiento central ofrece un fácil desmontaje de la cadena y las marcas en la cabeza del remache identificarán la rotación del pasador.
*Casquillo rizado RF06B; RS56B/RS72B bajo pedido.

Información técnica


Atributos
Cadenabs runner
Paso de cadena50.8 mm
Perfilsimplex (1)
Materialcarbon steel
Peso526 g
Diámetro de rodillo29.21 mm
Tipocadena de rodillos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,60 Sin IVA
/ unidad
34,61 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h