Referencias
Tsubaki:RSD40-1 LAMBDA CL (P=1/2'') SC
Rubix:798416985000
fabricante:2202040002
EAN:8718472093933

Detalles de producto : RSD40-1 LAMBDA CL
La cadena de rodillos Tsubaki Lambda Lube Free RS es ideal para entornos en los que la lubricación de la cadena es difícil, imposible o indeseable. La cadena Lambda es una cadena sin lubricación con lubricante impregnado en los casquillos. Por lo tanto, no es necesario lubricar la cadena durante las operaciones. El uso nulo de lubricante adicional durante las operaciones de la máquina ayuda a reducir los residuos químicos y limita enormemente el riesgo de contaminación del producto. La cadena Tsubaki Lambda contribuye a un entorno de trabajo limpio.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9 g |
|---|---|
| Cadena | 40ldcl |
| Paso de cadena | 12.7 mm |
| Perfil | simplex (1) |
| Material | acero al carbono |
| Peso | 9 g |
| Diámetro de rodillo | 7.95 mm |
| Tipo | eslabón de conexión con clip de resorte |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,37 € Sin IVA
/ unidad
5,29 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días