Rodamiento de bolas ranurado NTN 6001 ZZ, Diámetro exterior: 28 mm | Anchura: 8 mm | Diámetro interior: 12 mm
Rodamiento de bolas ranurado NTN
Ver información técnicaReferencias
NTN:6001 ZZ
Rubix:798051267000




Detalles de producto : 6001 ZZ
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,95 € Sin IVA
/ unidad
5,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
