Rodamiento de bolas ranurado FAG 4305-BB-TVH, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 24 mm | Diámetro interior: 25 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:4305-BB-TVH
Rubix:004305000008
fabricante:0219434190000
EAN:4064328259249
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura24 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 4305-BB-TVH


Este rodamiento rígido de bolas FAG de dos hileras es un componente esencial para aplicaciones que requieren velocidades de rotación altas o muy altas.

Diseñado para ofrecer una capacidad de carga superior en comparación con los rodamientos de una hilera de bolas, este rodamiento de dos hileras con jaula de plástico es ideal para diversos sectores industriales, como el automovilístico, el agroalimentario, el farmacéutico, las energías renovables, el transporte, la defensa, el químico, el metalúrgico, la distribución, la logística y la construcción.

Características:
Los rodamientos de bolas tienen un diseño sencillo, son versátiles, robustos y fáciles de mantener. Gracias a su diseño, ofrecen un par de fricción reducido, lo que los hace adecuados para velocidades elevadas, y son capaces de soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos.

Los rodamientos de dos hileras de bolas no son autoalineables debido a su construcción interna. Al utilizar estos rodamientos, no se permite ningún desalineamiento. Por su diseño y función, los rodamientos de dos hileras de bolas equivalen a un par de rodamientos de una hilera de bolas. Están diseñados para velocidades de rotación altas o muy altas y se utilizan cuando la capacidad de carga de los rodamientos de una hilera de bolas resulta insuficiente. Las versiones de dos hileras son, para un mismo diámetro interior y un mismo diámetro exterior, ligeramente más anchas que los rodamientos de una hilera de bolas, pero soportan cargas mucho más elevadas que estos.

Mantenimiento:
1. Asegúrese de lubricar regularmente el rodamiento para mantener su rendimiento óptimo.
2. Compruebe periódicamente el estado de la jaula de plástico para detectar cualquier desgaste o daño.

Estanqueidad:
Este rodamiento no es estanco.
Los rodamientos no estancos pueden lubricarse con grasa o aceite de calidad.
Este rodamiento es abierto, lo que significa que no es estanco y debe lubricarse con regularidad. Por lo tanto, este rodamiento rígido de bolas no se recomienda en entornos polvorientos o húmedos.

Información sobre la marca:
Schaeffler es una empresa de renombre mundial en el ámbito de las tecnologías de rodamientos y las soluciones de ingeniería mecánica. Fundada en 1883 en Alemania, la marca FAG, que forma parte del grupo Schaeffler, se ha consolidado rápidamente como líder indiscutible de su sector gracias a su compromiso con la innovación, la calidad y la sostenibilidad. FAG es la elección de confianza para los profesionales de la industria que buscan soluciones de rodamientos de alta calidad.

Cualidades

- Elevada capacidad de carga
- Mayor fiabilidad y durabilidad
- Adecuados para altas velocidades de rotación
- Construcción robusta para una larga vida útil

Aplicaciones

Electrodomésticos
Equipos de automoción
Reductores pequeños
Los rodamientos de bolas sin sellado pueden utilizarse hasta una temperatura de funcionamiento de +120 °C. Para aplicaciones por encima de +120 °C, consúltenos.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)24x62x62 mm
Peso neto280 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura24 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie43..-bb-tvh
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia8500 rpm
Velocidad límite9400 rpm
Carga estática básica, radial - C0r22900 N
Carga dinámica básica, radial - Cr34500 N
71,24 € Sin IVA
/ unidad
86,20 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas