Rodamiento de bolas ranurado SNR 6002EEC3, Diámetro exterior: 32 mm | Anchura: 9 mm | Diámetro interior: 15 mm

SNR - Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - 6002.EEC3

Ver información técnica

Referencias

SNR:6002EEC3
Rubix:799226059000
fabricante:6002EEC3
EAN:3413520701239
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6002EEC3


Rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, obturaciones de contacto en ambos lados

Información técnica


Atributos
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura9 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Serie6000
Jaulaacero
Velocidad límite14000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r2850 N
Carga dinámica básica, radial - Cr5400 N
Peso0.814 kg
6,14 € Sin IVA
/ unidad
7,43 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas