Rodamiento de bolas ranurado FAG 6308-C, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 23 mm | Diámetro interior: 40 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6308-C
Rubix:006308000008
fabricante:0706822080000
EAN:4047643293457
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6308-C


Este rodamiento rígido de una hilera de bolas, fabricado por FAG, está especialmente diseñado para soportar cargas radiales y axiales, aunque limitadas, al tiempo que ofrece una vida útil prolongada gracias a su diseño robusto. Cuenta con un deflector de estanqueidad en una de sus caras que proporciona una mayor resistencia a la contaminación.

Características:
Dotado de una sola hilera de bolas en una jaula de chapa remachada, este rodamiento ofrece una excelente distribución de la carga radial, lo que mejora su capacidad para soportar presiones y prolongar su vida útil. El deflector metálico instalado en un lado protege eficazmente contra los contaminantes gruesos, al tiempo que reduce el riesgo de fugas de lubricante. Adecuado para una amplia gama de aplicaciones, este rodamiento garantiza un funcionamiento fiable incluso en entornos exigentes.

Mantenimiento:
Este rodamiento requiere un mantenimiento regular, especialmente en lo que respecta al engrase. El fabricante no lo lubrica de fábrica, por lo que es fundamental elegir un lubricante adecuado a las condiciones específicas de uso. El control periódico de la temperatura de funcionamiento y de la alineación es imprescindible para garantizar un rendimiento óptimo y prolongar la vida útil del rodamiento.

Estanqueidad:
La estanqueidad del rodamiento queda garantizada por un deflector metálico situado en un solo lado. Este deflector crea una barrera eficaz contra el polvo y los contaminantes sólidos de tamaño medio y grande, al tiempo que limita las pérdidas de lubricante.

Información sobre la marca:
FAG, fundada en 1883, es una referencia mundial en la fabricación de rodamientos. Perteneciente al grupo Schaeffler, FAG ofrece soluciones fiables e innovadoras para una amplia gama de sectores, desde la automoción hasta la aeronáutica. Con un firme compromiso con la sostenibilidad, FAG contribuye a reducir las emisiones de CO₂ y a mejorar la eficiencia de las máquinas.

Cualidades

- Elevada resistencia a las cargas radiales y a las altas velocidades.
- Deflector metálico para una mejor protección contra los residuos y el polvo grueso.
- Vida útil prolongada gracias a la distribución optimizada de la carga.
- Compatible con una amplia gama de lubricantes.
- Versatilidad del modelo, que admite cargas axiales moderadas.

Aplicaciones

Este rodamiento se utiliza en sistemas de transmisión, cajas de cambios, así como en maquinaria agrícola y de construcción, como tractores y grúas. Este rodamiento de bolas está muy presente en mecanismos de precisión, como ascensores, sillas de ruedas eléctricas y equipos médicos.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura23 mm
Juntaabierto
Serie63..-c
Velocidad de referencia9900 rpm
Velocidad límite11800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r25000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr47000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,03 Sin IVA
/ unidad
39,97 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas