Rodamiento de bolas ranurado FAG 61808>N, Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 7 mm | Diámetro interior: 40 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
FAG:61808>N
Rubix:798133567000
fabricante:3005185360000
EAN:4064328074323

Documentos
Detalles de producto : 61808>N
Este rodamiento rígido de bolas de la marca FAG está diseñado para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos. Al carecer de juntas, permite una lubricación eficaz y una refrigeración óptima. Este producto garantiza un rendimiento fiable y una larga vida útil cuando se utiliza en condiciones controladas.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas de una hilera está fabricado con una jaula de chapa de acero, lo que garantiza una distribución homogénea de las bolas y una buena resistencia a cargas constantes y variables. Su diseño abierto le permite alcanzar altas velocidades al tiempo que reduce la fricción interna. La ausencia de juntas ofrece un acceso directo a la lubricación, lo que simplifica el mantenimiento y garantiza una disipación térmica eficaz. Adecuado para entornos poco contaminados, se utiliza especialmente en sistemas de transmisión y máquinas industriales que requieren precisión y fluidez de movimiento.
Mantenimiento:
Este rodamiento requiere una lubricación periódica para optimizar su vida útil y su rendimiento. El uso de un lubricante adecuado a las condiciones de funcionamiento es esencial para limitar el desgaste y garantizar un movimiento fluido. Las inspecciones periódicas permiten comprobar el estado del lubricante, detectar ruidos anormales y prevenir cualquier desgaste prematuro. Durante las operaciones de mantenimiento, es fundamental mantener un entorno limpio para evitar cualquier contaminación que pueda alterar el rendimiento del rodamiento.
Información sobre la marca:
FAG es una marca del grupo Schaeffler, líder mundial en el sector de los rodamientos y las tecnologías de movimiento. Con más de un siglo de experiencia, FAG diseña soluciones innovadoras para las industrias automovilística, aeronáutica y manufacturera. La marca destaca por la precisión y la fiabilidad de sus productos, lo que garantiza un rendimiento óptimo en las aplicaciones industriales y mecánicas más exigentes.
Ventajas clave:
- Baja fricción para una eficiencia energética óptima.
- Capacidad para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos.
- Diseño abierto que permite una lubricación eficaz.
- Alta velocidad de rotación para aplicaciones exigentes.
- Durabilidad y robustez gracias a su jaula de chapa de acero.
Aplicaciones:
Este rodamiento es ideal para su montaje en baño de aceite (en un cárter) o en un entorno limpio. Es adecuado para una gran variedad de aplicaciones industriales, entre las que destacan:
- Sistemas de transmisión y transportadores: garantiza un movimiento fluido y estable.
- Máquinas-herramienta: integrado en fresadoras, taladradoras y tornos para garantizar una rotación precisa.
- Sistemas de guía y manipulación: ofrece una excelente resistencia a las tensiones mecánicas.
- Maquinaria agrícola y de construcción: soporta eficazmente las cargas radiales en condiciones moderadas de contaminación.
- Industria textil: garantiza la precisión y la durabilidad de los mecanismos de tejido y hilado.
- Sector de la automoción y la aeronáutica: se utiliza en motorreductores y sistemas de transmisión para un rendimiento duradero.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas de una hilera está fabricado con una jaula de chapa de acero, lo que garantiza una distribución homogénea de las bolas y una buena resistencia a cargas constantes y variables. Su diseño abierto le permite alcanzar altas velocidades al tiempo que reduce la fricción interna. La ausencia de juntas ofrece un acceso directo a la lubricación, lo que simplifica el mantenimiento y garantiza una disipación térmica eficaz. Adecuado para entornos poco contaminados, se utiliza especialmente en sistemas de transmisión y máquinas industriales que requieren precisión y fluidez de movimiento.
Mantenimiento:
Este rodamiento requiere una lubricación periódica para optimizar su vida útil y su rendimiento. El uso de un lubricante adecuado a las condiciones de funcionamiento es esencial para limitar el desgaste y garantizar un movimiento fluido. Las inspecciones periódicas permiten comprobar el estado del lubricante, detectar ruidos anormales y prevenir cualquier desgaste prematuro. Durante las operaciones de mantenimiento, es fundamental mantener un entorno limpio para evitar cualquier contaminación que pueda alterar el rendimiento del rodamiento.
Información sobre la marca:
FAG es una marca del grupo Schaeffler, líder mundial en el sector de los rodamientos y las tecnologías de movimiento. Con más de un siglo de experiencia, FAG diseña soluciones innovadoras para las industrias automovilística, aeronáutica y manufacturera. La marca destaca por la precisión y la fiabilidad de sus productos, lo que garantiza un rendimiento óptimo en las aplicaciones industriales y mecánicas más exigentes.
Ventajas clave:
- Baja fricción para una eficiencia energética óptima.
- Capacidad para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos.
- Diseño abierto que permite una lubricación eficaz.
- Alta velocidad de rotación para aplicaciones exigentes.
- Durabilidad y robustez gracias a su jaula de chapa de acero.
Aplicaciones:
Este rodamiento es ideal para su montaje en baño de aceite (en un cárter) o en un entorno limpio. Es adecuado para una gran variedad de aplicaciones industriales, entre las que destacan:
- Sistemas de transmisión y transportadores: garantiza un movimiento fluido y estable.
- Máquinas-herramienta: integrado en fresadoras, taladradoras y tornos para garantizar una rotación precisa.
- Sistemas de guía y manipulación: ofrece una excelente resistencia a las tensiones mecánicas.
- Maquinaria agrícola y de construcción: soporta eficazmente las cargas radiales en condiciones moderadas de contaminación.
- Industria textil: garantiza la precisión y la durabilidad de los mecanismos de tejido y hilado.
- Sector de la automoción y la aeronáutica: se utiliza en motorreductores y sistemas de transmisión para un rendimiento duradero.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 618 |
| Material | chapa de acero (jaula) |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 8600 rpm |
| Velocidad límite | 19300 rpm |
| Precisión | pn |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4180 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 4930 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,80 € Sin IVA
/ unidad
53,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días