ALICATE UNIVERSALES EN PUNTA PULIDO C/MANGO VARIOS COMPONENTES 145 MM

Alicate universal Knipex

Ver información técnica
Referencias
Knipex:08 22 145
Rubix:799299342000
EAN:4003773078968
brand logo
Resumen técnico
Peso145 g
Longitud145 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ALICATE UNIVERSALES EN PUNTA PULIDO C/MANGO VARIOS COMPONENTES 145 MM


Alicates universales en punta, cabeza pulida

Características: De acero especial para herramientas en calidad especial, templado en aceite y revenido. Mordazas terminadas en punta muy protegidas contra torsión, con ranura fresada para sujetar y tirar de clavos, espigas, etc., así como zonas de agarre para material plano y redondo. Superficie de agarre curvada por un lado para una sujeción especialmente segura del material plano. Se corta muy fácilmente mediante articulación de fuerza multiplicada.

Aplicación: Ideal para trabajos en espacios de difícil acceso y como ayuda polivalente para llevar consigo.
Práctico para trabajar en zonas de difícil acceso gracias a la forma esbelta de la cabeza con las mordazas que terminan en punta (gran seguridadcontra torsión). Superficie de agarre con un contorno convexo de un lado para el agarre seguro de piezas planas. La ranura fresada en la zona de agarre permite el soporte y la extracción de pequeñas piezas como clavos, pasadores y pernos. Los alicates fiables y versátiles para llevar. Corte sencillo gracias a una potente articulación. Con filos para alambre blando, semiduro y duro. Larga vida útil y puntas estables. Acero especial para herramientas, forjado, templado al aceite en varias etapas

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)156x58x18 mm
Peso neto145 g
Peso145 g
Longitud145 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,13 Sin IVA
/ unidad
42,51 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días