ALICATE UNIVERSAL AISLADO V160 MM C/MANGOS BICOMPONENTES
Alicates universales VDE cromado con mango varios componentes
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Knipex:01 06 160
Rubix:799227149000
EAN:4003773040729



Documentos
Detalles de producto : ALICATE UNIVERSAL AISLADO V160 MM C/MANGOS BICOMPONENTES
Alicate universal VDE
Características: DIN ISO 5746. De acero eléctrico de cromo-vanadio de alto rendimiento, templado en aceite y revenido. Cabeza cromada, mordazas especialmente resistentes al desgaste (53 HRC) templadas adicionalmente, con zonas prensoras para material plano y redondo, con filos de corte de alta precisión para todos los alambres, incluido cuerda de piano, templados por inducción adicionalmente (64 HRC), mangos con fundas de plástico de varios componentes con empuñadura y rotulación inyectada, aislado hasta 1000 V conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Parte 201.
Características: DIN ISO 5746. De acero eléctrico de cromo-vanadio de alto rendimiento, templado en aceite y revenido. Cabeza cromada, mordazas especialmente resistentes al desgaste (53 HRC) templadas adicionalmente, con zonas prensoras para material plano y redondo, con filos de corte de alta precisión para todos los alambres, incluido cuerda de piano, templados por inducción adicionalmente (64 HRC), mangos con fundas de plástico de varios componentes con empuñadura y rotulación inyectada, aislado hasta 1000 V conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Parte 201.
Para trabajos pesados. Con zonas de agarre para materiales planos y redondos, muy versátil. Con filos para cortar alambre blando y duro, así como cuerda de piano. Con filos de corte largos para cortar cables más gruesos. Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos de corte 64 HRC. Bocas de gran resistencia al desgaste. Dureza de las bocas aproximadamente 53 HRC. Acero al cromo vanadio de alto rendimiento, forjado, templado al aceite en varias etapas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 165x55x30 mm |
|---|---|
| Peso | 220 g |
| Longitud | 160 mm |
| Capacidad de corte | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,80 € Sin IVA
/ unidad
61,47 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días