Referencias
INA:KWSE25-L-V1-G1
Rubix:798687540000
fabricante:0028658900220

Documentos
Detalles de producto : KWSE25-L-V1-G1
Carro largo para conjunto lineal de guía y rodamiento de bolas recirculantes de seis hileras
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 877 g |
|---|---|
| Precarga | v1 |
| Anchura | 70 mm |
| Longitud | 104.3 mm |
| Altura en carril | 36 mm |
| Precisión | g1 |
| Tamaño de diseño | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
314,02 € Sin IVA
/ unidad
379,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
