Referencias
NSK:NAS-15-CLZ-K
Rubix:799312298000

Documentos
Detalles de producto : BLOCK NAS15CLZ-K
Con alta durabilidad, una gama completa de carros y rieles intercambiables, y compatibilidad con las unidades de lubricación NSK K1-LTM para un funcionamiento sin mantenimiento, los modelos NH/NS ofrecen una facilidad de uso inigualable en diversas aplicaciones.
Información técnica
Atributos
| Precarga | 78 µm |
|---|---|
| Anchura | 34 mm |
| Longitud | 40.4 mm |
| Altura en carril | 24 mm |
| Material | acero inoxidable |
| Tamaño de diseño | 15 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,58 € Sin IVA
/ unidad
105,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
