Referencias
Gedore:248 H-80
Rubix:798177844000
fabricante:8728490
EAN:4010883872843

Detalles de producto : 8728490 248 H-80 - MARTILLO ANTIRREBOTE D 80 MM
Recoilless hammer d 80 mm With hickory handle Splinter-proof, shatter-proof and wear-resistant polyamide heads, 75 Shore D, tested to -20° C Powder-coated with silver hammer-effect enamel
Información técnica
Atributos
| Tipo | maza |
|---|---|
| Longitud | 880 mm |
| Peso | 4270 g |
| Longitud de cabezal | 1.8 mm |
| Material | polyamide |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
186,03 € Sin IVA
/ unidad
225,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
