Referencias
Beta Tools:1380 1000
Rubix:798164117000
fabricante:013800210
EAN:8014230469850

Documentos
Detalles de producto : 1380 1000-MACETAS MANGO EN MADERA
Macetas mango en madera
Cualidades
Mallets with wooden handle
Aplicaciones
Martillos y Cortafríos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 335x125x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1090,5 g |
| Tipo | maza |
| Longitud | 300 mm |
| Peso | 2321 g |
| Diámetro | 50 mm |
| Mango | nogal |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,38 € Sin IVA
/ unidad
28,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
