HTS2-9539OF 35 47 7 PTFE 49046481
Juntas de estanqueidad de eje y anillos gamma Freudenberg Sealing Technologies
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Freudenberg Sealing Technologies:49046481
Rubix:798391155000
fabricante:49046481

Documentos
Detalles de producto : HTS2-9539OF 35 47 7 PTFE 49046481
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | ptfe |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
418,18 € Sin IVA
/ unidad
506,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
