BAUM5SLX1 65 120 10 75FKM 40413681
Juntas de estanqueidad de eje y anillos gamma Freudenberg Sealing Technologies
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413681
Rubix:798391087000
fabricante:40413681




Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM5SLX1 65 120 10 75FKM 40413681
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,84 € Sin IVA
/ unidad
209,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días