BAUM6SLX7 120,0X 140,0X 13,0 585
Juntas de estanqueidad de eje y anillos gamma Freudenberg Sealing Technologies
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM6SLX7 120 X 140 X 13 X 12 75 FKM 585
Rubix:799072331000
fabricante:405832


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM6SLX7 120,0X 140,0X 13,0 585
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
202,22 € Sin IVA
/ unidad
244,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días