BAFUDX7 65 90 10 527119
Juntas de estanqueidad de eje y anillos gamma Freudenberg Sealing Technologies
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAU5X2 65 X 90 X 10 X 0 72 NBR 902
Rubix:065090100038
fabricante:527119


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAFUDX7 65 90 10 527119
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,29 € Sin IVA
/ unidad
59,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días