Referencias
Fischer:088760
Rubix:798927607000
fabricante:FUR 10x115 T

Detalles de producto : CAJA 50 U. TACO FUR 10X115 T <<DESCATALOGADO>>
TACO FUR 10x115 T
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 245x180x67,5 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 1808 g |
| Diámetro de broca de perforación | 10 mm |
| Longitud | 115 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,31 € Sin IVA
/ unidad
104,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días