Rodamiento de rodillos cónicos FAG 31311-A-N11CA-A80-120, Diámetro exterior: 120 mm | Diámetro interior: 55 mm | Anchura: 43.5 mm
Rodamiento de rodillos cónicos FAG
Ver información técnicaReferencias
FAG:31311-A-N11CA-A80-120
Rubix:031311009008
fabricante:0392513144081




Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 43.5 mm |
Detalles de producto : 31311-A-N11CA-A80-120
Tapered roller bearings 313..-N11CA, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, for fitting in pairs in X arrangement, with axial internal clearance
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1630 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 43.5 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 313..-n11ca |
| Velocidad límite | 5900 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
335,06 € Sin IVA
/ unidad
405,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días