Rodamiento de rodillos cónicos Timken LM 102949/LM102911, Diámetro exterior: 73.431 mm | Diámetro interior: 45.242 mm | Anchura: 19.812 mm

Tapered roller bearing

Ver información técnica
Referencias
Timken:LM 102949/LM102911
Rubix:799006762000
EAN:0053893985268
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45.242 mm
Diámetro exterior73.431 mm
Anchura19.812 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LM102949/LM102911


Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row

Información técnica


Atributos
Diámetro interior45.242 mm
Diámetro exterior73.431 mm
Anchura19.812 mm
Peso0.3 kg
Serielm102900
Materialcarbon-chromium bearing steel (type 52100 and other grades to astm a295)
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total21.43 mm
Carga estática básica, radial - C0r81800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr72900 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,56 Sin IVA
/ unidad
89,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas