Rodamiento de rodillos cónicos Timken 14118, Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 19.202 mm
Timken Tapered Roller Bearing 14000
Ver información técnicaReferencias
Timken:14118
Rubix:501411800001
fabricante:100038652
EAN:0053893181141


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Anchura | 19.202 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Detalles de producto : 14118
Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 71,374x71,374x26,924 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 210,9 g |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Anchura | 19.202 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 14000 |
| Material | steel |
| Jaula | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,95 € Sin IVA
/ unidad
100,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días