Referencias
Bosch:1608571062
Rubix:799226803000
EAN:3165140002639




Resumen técnico
| Margen de sujeción, mínimo | 1.5 mm |
|---|---|
| Rango de sujeción, máximo | 13 mm |
Detalles de producto : PORTABROCAS DENTADO <13MM 1,5-13X1/2-20
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 390 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 151x45x43 mm |
| Peso con embalaje | 376 g |
| Margen de sujeción, mínimo | 1.5 mm |
| Rango de sujeción, máximo | 13 mm |
| Tamaño | 13 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,86 € Sin IVA
/ unidad
28,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días