Referencias
Bahco:326020200
Rubix:799162326000
EAN:8413345016117

Detalles de producto : PUNTA REPUESTO D. 3 MM REF 326020200
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 20 g |
|---|---|
| Potencia | 25 W |
| Longitud | 160 mm |
| Peso | 5 g |
| Tiempo de calentamiento | 120 min |
| Temperatura mín. | 420 °C |
| Temperatura máx. | 420 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,77 € Sin IVA
/ unidad
8,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
