Referencias
Bahco:3250010SH
Rubix:798336587000
EAN:8413345137492

Detalles de producto : 3250010SH PUNTA RECAMBIO
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 20 g |
|---|---|
| Potencia | 100 W |
| Longitud | 165 mm |
| Peso | 20 g |
| Tiempo de calentamiento | 6 min |
| Temperatura máx. | 400 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,20 € Sin IVA
/ unidad
5,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
