Referencias
Bahco:B141.025.125
Rubix:798571375000
EAN:7314150278466


Resumen técnico
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | tr25 |
| Longitud de hoja | 125 mm |
Detalles de producto : B141.025.125 DESTORNILLADOR INVIOLABLE TORX
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 76 g |
|---|---|
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | tr25 |
| Longitud de hoja | 125 mm |
| Longitud | 230 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,87 € Sin IVA
/ unidad
9,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días