Referencias
Wera:05009343001
Rubix:798264000000
fabricante:05009343001
EAN:4013288108210

Documentos
Detalles de producto : DESTORNILLADOR HEX. 355 SK PZ 3X150 MM
Destornillador para tornillos de cabeza de estrella PZ, con varilla hexagonal
Características: de acero especial de alta aleación. Con varilla hexagonal, a partir del tamaño PZ 1 adicionalmente con forma hexagonal que permite aplicar una llave de boca fija o de estrella para aumentar la fuerza. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.
Con Lasertip y superficie microrrugosa. Esto reduce la fuerza de apriete y evita que se deslice de la cabeza del tornillo. Con mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre, zonas duras para mayor velocidad de trabajo y - protección anti-giro hexagonal.
Sin punta Lasertip.
Características: de acero especial de alta aleación. Con varilla hexagonal, a partir del tamaño PZ 1 adicionalmente con forma hexagonal que permite aplicar una llave de boca fija o de estrella para aumentar la fuerza. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.
Con Lasertip y superficie microrrugosa. Esto reduce la fuerza de apriete y evita que se deslice de la cabeza del tornillo. Con mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre, zonas duras para mayor velocidad de trabajo y - protección anti-giro hexagonal.
Sin punta Lasertip.
Cualidades
Screwdriver, for cross-recess screws, Pozidriv
Smooth hard zones for high speed turning, soft grip zones for high torque transfer
Hexagonal blade
Smooth hard zones for high speed turning, soft grip zones for high torque transfer
Hexagonal blade
Información técnica
Atributos
| Huella | pozidriv |
|---|---|
| Tamaño de huella | pz3 |
| Longitud de hoja | 150 mm |
| Longitud | 141 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,41 € Sin IVA
/ unidad
39,22 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días